Yamaichi ZIFソケット

Yamaichi ZIFソケット 山一電機

仕様オス・メス:メス●コンタクト数:121●パッケージタイプ:PGA●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ストレート●ソケット装着タイプ:スルーホール●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ハウジング材質:PEI●端子方法:はんだ●端子は折ったり曲げたりしないでください。 製品の寸法、フットパターン寸法などの詳細は、製造元から入手できます。. PGAソケットNP 89シリーズ. PGA用ZIFソケット 3つのコンタクトポイントで高信頼性を実現 ハンドル操作時にICリードから埃を拭き取る機構を搭載 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49074665 NP89-12110-G4-BF
オープン
5,098
5,608 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする