アンフェノール 丸型コネクタ 97, シリーズ

アンフェノール 丸型コネクタ 97, シリーズ AMPHENOL

仕様コンタクト数:2●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:18●取り付けタイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●IP保護等級:IP67●接合型:ネジ●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97●動作温度 Min:-55℃●Amphenol 97シリーズプラグコネクタシェルMS3106. Amphenol 97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。 コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49096347 EXT2
オープン
4,598
5,058 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする