イーサネットコネクタ ヒロセ電機 10 Way ライトアングル 表面実装 メス I/Oコネクタ
ヒロセ電機ixIndustrialイーサネットコネクタ.ixIndustrialコネクタは、小型で堅牢な設計で産業環境に最適です。
高速伝送設計で、機器の進化とスマートな製造業用途に最適です。
設置スペースの小さいコンパクト設計堅牢(強いケーブル引き抜き力及びねじり力に対する高い保持力、振動耐性)高データレート伝送:CAT6A(10Gbps)良好な操作性及び作業性高EMC耐性。
長さ(mm)8.8
幅(mm)12.8
極数10
シリーズIX Industrial
深さ(mm)9.4
材質(コンタクト)/処理銅合金/金
シールドシールド付
マウント表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
コネクタタイプI/Oコネクタ
向きライトアングル
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31