ソリッドステートリレー ELR W3/9-400
仕様最小負荷電流:150 mA●シリーズ:ELR W3/9-400●定格電圧範囲:110 → 440V ac●ELRシリーズ負荷 / インターフェイスリレー. 電子インターフェイスリレーは、制御入力と負荷配線ロック機構を含む、可逆式接触器回路全体に取って代わります。 非接触型スイッチングは、電圧零点で余分な高周波の干渉パルスを生成しません。 入力端及び負荷端サプレッサは、誘導負荷がある場合でも恒久的に信頼性の高い操作を実現します。. ELR 3 / 9-400. 全幅62 mmの電子負荷リレー 入力電圧: 24 V dc 動作インジケータ 入力及び出力の保護回路. ELR W3 / 9-400. 全幅62 mmの電子インターフェイスリレー 入力電圧24 V dc 負荷端110?440 V ac、最大9 A (ディレーティング曲線を参照)
内容量1個