ソリッドステートリレー, SPNO BROADCOM
仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:表面実装●最小負荷電圧:-60 V●最大負荷電圧:60 V●最小電圧制御:0 V●最大電圧制御:0.8 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:8ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:SOIC●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:9.4 x 4.4 x 2mm●漏れ電流:1 μA●ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04