ハイブリッドオイルヒーター
人に、からだにやさしいぬくもり、空気を汚さないクリーン暖房。
また750Wのセラミックヒーターを内蔵しているのでオイルが暖まるまで待ち
きれないという方にはスイッチを入れるとすぐ温風が出る便利な機能付き。
用途寝室、子供部屋など
消費電力(W)オイルヒーター:1300、ファンヒーター:750(オイルヒーター併用時最大1250)
仕様放熱フィン数10枚
質量(kg)17.9
色アーモンド
タイプハイブリッド
切替方式温度3段階(強:1300、中:800、弱:500)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
安全装置転倒時電源OFF機能、温度過昇防止装置
電源コード(m)約1.8
機能移動用ゴム付キャスター、コード収納ボックス、タオルハンガー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×260×640(キャスター含む)
タイマー24時間ON/OFF
暖房の目安【木造住宅】断熱材無:約4畳/断熱材50mm:約6畳、【コンクリート住宅】断熱材無:約4.5畳/断熱材50mm:約9畳
内容量1台
注意
※分岐コンセントの使用やタコ足配線はしないでください。