ITT Cannon ハウジング TRIDENTシリーズ
仕様シリーズ:Trident●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●定格電流:10A●Single In-line. ’Slim line ’ connectors designed to save space on the PCB allowing for easier tracking with heavy current tracks on 5.08mm (0.2in) pitch. Cable mounting sockets will accept QM socket contacts (order separately), PCB pin headers are fitted with tin plated pins.
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31