legrand
Legrand バックボックス Batibox
幅(mm)
71
色
赤
材質(本体)
プラスチック
規格
NF
シリーズ
Batibox
取付け方法
埋込型
IP等級
IP00
ギャング数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49433004
0 801 41
40
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49433013
0 801 51
50
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください