Littelfuse ラジアルリードタイプ ヒューズ

Littelfuse ラジアルリードタイプ ヒューズ LITTELFUSE

内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49455684 0305.100H 基板用ヒューズ 277AC/DC 0.1 1500(@277VAC/DC) Φ9×15.6 表面実装
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49455693 0305.160H 基板用ヒューズ 277AC/DC 0.16 1500(@277VAC/DC) Φ9×15.6 表面実装
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49455709 0305.200H 基板用ヒューズ 277AC/DC 0.2 1500(@277VAC/DC) Φ9×15.6 表面実装
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49455718 0305.250H 基板用ヒューズ 277AC/DC 0.25 1500(@277VAC/DC) Φ9×15.6 表面実装
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49455727 0305.500H 基板用ヒューズ 277AC/DC 0.5 1500(@277VAC/DC) Φ9×15.6 表面実装
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49455736 0305.050H 基板用ヒューズ 277AC/DC 0.05 1500(@277VAC/DC) Φ9×15.6 表面実装
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49455745 0273.600V 管型ヒューズ 125AC/DC 0.6 - Φ6.35×8.89 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49455754 0259.750T 基板用ヒューズ 125rms 0.75 50(@125VAC)/300(@125VDC) Φ8×13 表面実装
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49455763 0305.750H 基板用ヒューズ 277AC/DC 0.75 1500(@277VAC/DC) Φ9×15.6 表面実装
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49455779 0305.080H 基板用ヒューズ 277AC/DC 0.08 1500(@277VAC/DC) Φ9×15.6 表面実装
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする