MINI LATCH housing 1row 2 way
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:65039●併用可能製品:基板用コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:4.93mm●幅:2.54mm●深さ:13.85mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●PVミニラッチハウジング. このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番 ; 771-0127 771-0127 を参照)。 ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31