仕様FX5-通信アダプタ.iQ-Fシリーズ初のモデルがFX5Uです。このユニットは、コスト効果の高い小型パッケージで高性能を発揮します。FX5Uは、新規/既存の膨大なアドオンオプションを用意することで、これまでのFXの総合的な柔軟性を維持しています。こうしたア適合機種iQ FX5S PLC、 iQ FX5U PLC、iQ FX5UC PLC、iQ FX5UJ PLC長さ(mm)17.6幅(mm)106タイプモジュール:アナログ出力/出力:熱電対電流(A)0.02電圧(V)AC24耐電圧(全端子一括とCPUユニットのアース端子間)AC500V/1分間深さ(mm)0.0891出力点数4絶縁方式入力端子とCPUユニット間:フォトカプラ絶縁/入力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)(全端子一括とCPUユニットのアース端子間)DC500V絶縁抵抗計にて10以上主な用途産業、ネットワーク変換速度約85ms/チャンネルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個