Molex 19002-0001 クイックディスコネクト圧着端子
仕様ケーブルサイズ:22 → 18 AWG●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●断熱材:ナイロン●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:22.6mm●色:赤●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●シリーズ番号:19002
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31