Molex 端子 High Pressure KK 254シリーズ
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 254コネクタハウジング●シリーズ:High Pressure, KK 254●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:7879●最大接触抵抗:10mΩ●高圧な7880シリーズのハウジングについては、品番 ; 679-5173 679-5173 を参照してください。. 圧着端子、7879シリーズ(高圧). このMolex KK高圧圧着端子は高圧7880シリーズハウジングで使用するよう設計されています。 Molex KK高圧圧着端子の設計には、複数のコンタクトポイントに対応した3つのカンチレバーコンタクトが含まれています。 Molex KK高圧圧着端子のボックスシュラウドを使用すると、コンタクト表面の汚染を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(5000個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31