Molex 端子 SABREシリーズ

Molex 端子 SABREシリーズ 日本モレックス(molex)

仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Sabreコネクタハウジング●シリーズ:Sabre●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:43178●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+75℃●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49600855 43178-2002
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする