Neutrik DC電源ソケット
仕様ボディ向き:ストレート、コンタクトめっき:パラジウム、コンタクト材質:ニッケル銀合金、バンタムジャックソケット. Switchcraftがお届けする業務用オーディオ用途向けの高品質バンタムジャックソケットです。屈曲の排除により、断続的な接触子性能の可能性をなくした精密ダイキャストシャーシ設計で、あらゆるシステムの必須条件であるコンタクトの均一性及び構造的剛性を実現しています。高グレードのニッケル銀スプリングリーブに溶接された、点接触パラジウムコンタクトは、最大限の接触圧を得るために使用されます。コンタクト部分の黄銅の変色によるアースの接触不良を排除できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 最大パネル厚 ー9.3 mm. コネクタノーズは標準でニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30