直管形LEDランプ

直管形LEDランプ コイズミ
(1件のレビュー)

口金GX16t-5 消費電力(W)10 光束(Lm)1300 全長(mm)580 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 形名LDL20T・N/10/13・G3 アズワン品番64-9314-94 演色指数(Ra)83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49214595 XE46424L
9,000
4,998
5,498 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49214595
2023-11-17
用途:
事務所内付替え
建設業・工事業

近くで店頭販売が無かったので助かりました。既存の器具にマッチするか不安でしたが、商品説明も分かりやすく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする