【ユニットのみ】LEDユニット

【ユニットのみ】LEDユニット コイズミ 【ユニットのみ】LEDユニット コイズミ 【ユニットのみ】LEDユニット コイズミ 【ユニットのみ】LEDユニット コイズミ

仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~254V対応タイプ 材質セード:ポリカーボネート(乳白色) 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49218759 AE49429L 27.3
18,600
9,898
10,888 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49218768 AE49433L 21.4
17,500
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49218777 AE49437L 16.8
16,400
8,598
9,458 (税込)
6日以内出荷

返品不可
49218804 AE49449L 11.1
14,500
7,498
8,248 (税込)
6日以内出荷

返品不可
49218734 AE49421L 45.4
27,100
 
 
取扱い終了

返品不可
49218743 AE49425L 33.6
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
49218786 AE49441L 14.1
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
49218795 AE49445L 23.2
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
49218813 AE49453L 9.1
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする