軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付_高さ調整H900~1200_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付_高さ調整H900~1200_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付_高さ調整H900~1200_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付_高さ調整H900~1200_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付_高さ調整H900~1200_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付_高さ調整H900~1200_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付_高さ調整H900~1200_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付_高さ調整H900~1200_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付_高さ調整H900~1200_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

使いやすい高さにセット!軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!収納に便利なキャビネット(引き出し)、全面棚板付。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 引出し耐荷重(kg)10 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100 内容量1台
関連資料: (2.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※キャビネットに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUPAH-1890UTT-WW 49229225
SUPAH-1890UTT-WW 49229225
49229225 SUPAH-1890UTT-WW 150 1800 900 900~1200 64.6 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
126,600
77,138
84,852 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-1875UTT-WW 49229234
SUPAH-1875UTT-WW 49229234
49229234 SUPAH-1875UTT-WW 150 1800 750 900~1200 56.7 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
118,700
70,936
78,030 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-1860UTT-WW 49229243
SUPAH-1860UTT-WW 49229243
49229243 SUPAH-1860UTT-WW 150 1800 600 900~1200 50.1 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
112,300
70,863
77,949 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-1590UTT-WW 49229259
SUPAH-1590UTT-WW 49229259
49229259 SUPAH-1590UTT-WW 150 1500 900 900~1200 57.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
120,350
75,040
82,544 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-1575UTT-WW 49229268
SUPAH-1575UTT-WW 49229268
49229268 SUPAH-1575UTT-WW 150 1500 750 900~1200 50.6 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
113,050
70,921
78,013 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-1560UTT-WW 49229277
SUPAH-1560UTT-WW 49229277
49229277 SUPAH-1560UTT-WW 150 1500 600 900~1200 44.9 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
107,850
65,835
72,419 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-1275UTT-WW 49229286
SUPAH-1275UTT-WW 49229286
49229286 SUPAH-1275UTT-WW 150 1200 750 900~1200 44.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
101,500
60,637
66,701 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-1260UTT-WW 49229295
SUPAH-1260UTT-WW 49229295
49229295 SUPAH-1260UTT-WW 150 1200 600 900~1200 39.5 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
95,000
59,544
65,498 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-975UTT-WW 49229304
SUPAH-975UTT-WW 49229304
49229304 SUPAH-975UTT-WW 150 900 750 900~1200 38 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
93,050
58,546
64,401 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-960UTT-WW 49229313
SUPAH-960UTT-WW 49229313
49229313 SUPAH-960UTT-WW 150 900 600 900~1200 34.3 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
89,150
54,376
59,814 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-775UTT-WW 49229329
SUPAH-775UTT-WW 49229329
49229329 SUPAH-775UTT-WW 150 750 750 900~1200 34.5 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
90,800
55,469
61,016 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする