バイク専用ドライブレコーダー EDR-21G (前後2カメラ&GPS)

 

バイク専用ドライブレコーダー EDR-21G (前後2カメラ&GPS) 4.50 (2件の商品レビュー)

前後2カメラとGPS搭載・最強のハイスペックモデル。
前後2台のカメラでしっかり記録。
ワイドな視野角 対角162°で広範囲をしっかり記録。
高画質200万画素Full HD+WDR搭載で逆光や夜間もキレイに、明瞭に記録。
日本全国のLED信号機に対応したフレームレート設定。
常時録画+衝撃録画で「もしもの事故」を確実に録画、上書きされない別フォルダに保存。
GPS搭載。もしものときに重要な日時・位置情報も記録。
動作検証済みmicroSDカード16GB同梱(最大256GB対応)。
車両からの電源供給なので、バッテリー切れの心配なし。
急な雨もバイクの激しい振動にも耐えるバイク専用の強靭な防水・防塵・耐振動設計。
セパレートタイプ(分離型)でコンパクトだからバイクの美観や走りを邪魔しない。
無線LAN&専用スマホアプリでいつでもどこでも、その場で映像再生・チェック。
仕様
録画ファイル構成:30秒/1ファイル、WDR:搭載、Gセンサー:搭載(ON/OFF可能)、機能設定:スマートフォン専用APP/PC経由SDカード、記録映像再生方法:スマートフォンアプリ「Moto DR」、PCソフト「Moto DR Player」
セット内容
本体、カメラ×2、カメラステー×2、GPSアンテナ、スイッチBOX、電源ケーブル、microSDカード16GB、SDカードアダプター、取付用両面テープ、結束バンド、六角レンチ、取付取扱説明書(保証書付)
質量(g)
503
タイプ
前後2カメラ&GPS
ケーブル長(m)
(1)本体側1.6/GPS側0.4・(2)本体側0.3/電源ケーブル側0.7・(3)本体側0.5/スイッチケーブル1.5・(4)本体側0.6/カメラ側1.4・(5)本体側0.6/カメラ側1.4
対応OS
iOS9、Android5.0以上、windows7/8/8.1/10に対応
電源電圧(V)
12 バッテリー搭載車専用
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画、手動録画)
通信方式
無線LAN
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74.5×100×19(突起物除く)
解像度
(前後共通)1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)、640×480(VGA)
視野角
対角 162°(水平 137.4° 垂直 73.6°) 前後カメラ共通
防塵防水性能
カメラ部:IP66/67、本体:IP55
保存温度範囲(℃)
-25〜85
撮像素子
200万画素 SONY CMOS センサー
記録ファイル形式
MP4(動画形式:H.264 録音形式:AAC)
音声記録
本体内蔵マイク(ON/OFF可能)
F値
F値1.8 前後カメラ共通
記録メディア
micro SD(8〜256GB)
記録範囲
映像ファイル、音声記録、日時、加速度、位置情報
フレームレート
27.5fps
動作温度範囲(℃)
-20〜70(カメラ部:-20〜60)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49666664 EDR-21G ¥34,800
¥33,900 1 ¥33,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイク専用ドライブレコーダー

カメラブラケットの作りがイマイチです。
カメラの向きは1軸でしか動かせません。
ブラケットは付属の両面テープで固定することが前提となっていますが、車両側のブラケットの形状に合う場所に装着すると、カメラの向きは1軸方向にしか動かせないのでベストな向きに合わせるのが難しい。
また、この軸を付属の六角レンチで締め込むことで固定するのですが、これでもか!の力で締めないとしっかり固定出来ません。
全体の印象としては素晴らしい企画の商品であると思います。
今後の改良、もしくは、オプションで多様なカメラブラケットの発売などに期待したいです。

これは注文コード 49666664 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-16]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイク運転時

予想以上に画質が良く、アクションカメラ的な使い方も考慮し、早速256MBのメモリを購入しました。

これは注文コード 49666664 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。