ラックステーション
スナップショット技術をサポートするエントリーレベルのラックマウント型NAS 。傑出したコンピューティング パワーをもつ高速ストレージ。スナップショット技術のサポートにより、RS819 はデータの管理や共有、同期、バックアップのためのシンプルでありながら包括的なソリューションをもたらすビジネスワークグループを作ります。RX418 拡張ユニット 1 台で最大 8 ドライブまでサポートされます。RS819 と RX418 はいずれも奥行きがわずか 12 インチで、2 ポスト ラックや壁掛けマウントラックにぴったりと収容できます。File Station は、ウェブベースの高速でセキュアな管理ツールです。Mac や PC の複雑な設定を行うことなく、簡単なドラッグアンドドロップで操作可能です。高度な検索とフィルタリング ツールにより、整理やファイルの共有を簡単に行うことができます。完全な互換性のために、RS819 は次のプロトコルをサポートします。AFP、FTP、iSCSI、NFS、SMB、WebDAV。Btrfs ファイル システムには、現代的な大企業の管理ニーズを満たすために、最先端のストレージ テクノロジーが導入されています。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。データを確実に保存できる設計で、Synology の 3 年ハードウェア保証がついています。地域によっては最大 5 年の保証が得られる 2 年の延長保証オプションが利用できます。
仕様
【ネットワークプロトコル】CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV
【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+ 、exFAT
【対応RAIDタイプ】Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:64TB、最大 iSCSI Target:10、最大 iSCSI LUN:10
【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:2048、最大グループ数:256、最大共有フォルダ数:256、共有フォルダの同期の最大タスク数:4
【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原
【ディレクトリサービス】Windows® AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン
【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X® 10.11 以上
対応ブラウザ
【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+ 、exFAT
【対応RAIDタイプ】Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:64TB、最大 iSCSI Target:10、最大 iSCSI LUN:10
【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:2048、最大グループ数:256、最大共有フォルダ数:256、共有フォルダの同期の最大タスク数:4
【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原
【ディレクトリサービス】Windows® AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン
【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X® 10.11 以上
タブレット上の Chrome®、Firefox®、Edge®、Internet Explorer® 10 以降、Safari® 10 以降、Safari (iOS 10 以降)、Chrome (Android 6.0 以
降)
セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリパック、AC電源コード
寸法(mm)44×430.5×295.5
質量(kg)4.34
ポート数1GbE:2
電源電圧(V)AC入力:100~240
メモリーDDR4 2GB
電源周波数(Hz)50/60、単相
使用CPURealtek /RTD1296/Quad-1.4GHz
動作温度(℃)5~35
セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)
ポートUSB 3.0 ポート×2、eSATA ポート x 1
LAN設定Gigabit (RJ-45) X 2
ストレージ4ベイ(拡張Unit使用で最大8ベイ)
内容量1台
降)
注意
※こちらの商品にはHDDの付属はござません。別途HDDをご用意ください。
WindowsNAS の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07