USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。



問題なく充電できています、ただケーブルの太さが太く硬めなのでコンパクトに収納とはいかないですが家庭用なので十分合格だと思います
転送速度早く、充電も問題なくできてます。USB-C側のコネクター周りが大きすぎてケース付けてるスマホなどは差し込みが出来ません。
リーズナブルな価格にも関わらず、コードが太くて尚且つ作りがしっかりしています。コードと差し込み部の接続部が保護されていて安心です。
非常によい商品だと思います。
ケーブルの被覆がしっかりしてて様々な作業環境で使えそうです。個人で使うのは固すぎるかもしれませんが長持ちしそうです。
問題なく使えています。汎用性が高いので、自宅や職場などに置いておきたいと思い購入しました。長さを50cmか1mか迷いましたが、大は小を兼ねるで1mでいい感じです。