USBサウンドバースピーカー
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。
スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニター下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。
実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵しています。
コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。
ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)
色ブラック
最大出力(W)6(3+3)
付属品取扱説明書(保証書)
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
材質ABS樹脂
質量(g)304(スピーカー本体のみ)
電源USBポートより供給(DC5V 500mA)
ケーブル長(m)【パソコン接続USBケーブル】約1.2
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68(スピーカー本体)
周波数特性80Hz~18kHz
スピーカ形式密閉型フルレンジスピーカシステム(非防磁設計)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
スピーカーサイズ(mm)40×40(1.5インチ)
内容量1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
スピーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07