充電式LEDヘッドライト センサータイプ
手をかざすだけでON/OFFできるセンサースイッチ搭載
ズレにくい!2WAYポリシリコンバンド
後方認識LEDランプ付き
稼働式ヘッドで手元の照射もOK
全光束(Lm)最大約200(HIGH)
質量(g)約125
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
充電時間目安最大2時間45分
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)5~40
連続点灯時間約4時間(HIGH)/8時間(LOW)
バッテリー容量(mAh)1800
入力電流(mA)充電プラグ:500
アズワン品番64-4063-26
防水保護等級IPX5
内容量1個