ZOTAC GT 710 1GB DDR3 LP

ZOTAC GT 710 1GB DDR3 LP ZOTAC

NVIDIA GeForce GT 710を搭載、ロープロファイルに準拠したファンレス設計のグラフィックボード

プロセッサーGPU:NVIDIA GeForce GT 710 メモリー容量DDR3 1GB コア数192 インターフェースメモリ:64ビット/バス:PCI Express 2.0 メモリークロック1、600MHz(データレート) 仕様GPU:NVIDIA GeForce GT 710/CUDAコア:192ユニット/コアクロック:954MHz 付属品ドライバーディスク、ユーザーマニュアル、ロープロファイルブラケットx2 種別グラフィックインターフェース 外形寸法(mm)約111.25×145.8×29.7 消費電力(W)25 出力端子ディスプレイ:DL-DVI-D×1、HDMI×1、VGA×1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49698304 ZTGT710-1GD3LP001/ZT-71301-20L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする