Crucial MX500 2.5” SSD
≪国内正規代理店5年保証≫2.5” SSD≪ハードウェア概要≫SATA 6Gb/s対応、3D TLC NANDフラッシュ搭載、 Read560MB/s Write510MB/s
インターフェースSATA 6.0Gb/s
種別内蔵SSD(Solid State Drive)
高さ(mm)7
シリーズMX500
保証期間制限付5年保証
デバイスタイプ内蔵型SSD
フォームファクタ2.5インチ(7mm)
内容量1個
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 49698837
2023-05-14
- 用途:
- ノートパソコンのHDDを入替
株式会社 走るトマト 様
(農・林・水産業)
今使用しているノートパソコンの動き(特に起動時)が悪くなったのでこちらのSSDへ入替をしました。
以前、個人用ノートパソコンで同じものを購入、入替をした経験があるので、会社用ノートパソコンのHDD入替にあたり迷わずこの製品を選択しました。
今回も問題なく快適に使用できています。
- 対象商品:
- 49698837
2022-07-01
- 用途:
- パソコンのバージョンアップに
パソコン関係の部品まで取り扱っていただいて助かります。しかも安いので今後パソコンを買い換えた時もそのパソコン用あると嬉しいです。
- 対象商品:
- 49698837
2022-04-25
- 用途:
- ノートパソコンのHDDを交換
株式会社山又製作所 様
HDDをSSDへ交換したことにより、スムーズに起動し軽快になりました。
交換して良かったと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07