Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R-6900

Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R-6900 BRADY

仕様
アクセサリタイプ = リボン
併用可能製品 = BMP71ラベルプリンタ
シリーズ = R-6900
長さ = 45.72m
幅 = 50.8 mm
幅(mm)50.8 長さ(m)45.72 シリーズR-6900 併用機器BMP71ラベルプリンタ アクセサリタイプリボン 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49752493 M71-R6900-BL
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49752466 M71-R6900-YL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49752475 M71-R6900-GN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49752484 114551
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする