FERRULE LENGTH 18 MM Colour WHITE
仕様
ピン径 = 1.1mm
断熱材 = プラスチック
色 = 白
ピン長さ = 12mm
絶縁 = 絶縁
全長 = 18mm
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
断熱材 = プラスチック
色 = 白
ピン長さ = 12mm
絶縁 = 絶縁
全長 = 18mm
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 銅
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31