Cherry キーボード USB接続 キー配列:QWERTY (US)

Cherry キーボード USB接続 キー配列:QWERTY (US) Cherry

仕様
ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード
モデル = G85-23200EU-2
接続タイプ = USB
キーボードのタイプ = Standard
キー配列 = QWERTY (US)
色 = Black
寸法 = 472 x 176 x 18mm
高さ = 18mm
幅 = 472mm
深さ = 176mm
マルチメディアキー = 6
通常のキー = 104
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49786757 G85-23200EU-2
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする