Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス
仕様
コンタクト数 = 12
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = はんだ
定格電流 = 7.5A
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 500 V
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Ecta133
ハウジング材質 = メタル
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = はんだ
定格電流 = 7.5A
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 500 V
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Ecta133
ハウジング材質 = メタル
動作温度 Max = +125℃
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1237:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30