Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル
仕様
アダプタタイプA = BNC
アダプタタイプB = BNC
オス/メス A = オス
オス/メス B = オス
インピーダンス = 75Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 0 → 1GHz
コンタクトめっき = 金, 銀
長さ = 33.7mm
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
アダプタタイプB = BNC
オス/メス A = オス
オス/メス B = オス
インピーダンス = 75Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 0 → 1GHz
コンタクトめっき = 金, 銀
長さ = 33.7mm
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31