AVX タンタルコンデンサ 16V 4.7μF

AVX タンタルコンデンサ 16V 4.7μF AVX

RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
F931C475KA 49827323
F931C475KA 49827323
49827323 F931C475KA 1袋(50個)
オープン
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49827339 F981C475MMA 1袋(25個)
オープン
1,898
2,088 (税込)
取扱停止中

返品不可
49827305 F931C475KA 1リール(2000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49827314 F981C475MMA 1リール(4000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする