Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ シュミットトリガー出力 1 8-Pin 表面実装

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ シュミットトリガー出力 1 8-Pin 表面実装 BROADCOM

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = シュミットトリガー
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SO
標準上昇時間 = 30ns
最大入力電流 = 1 A
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 7ns
シリーズ = HCPL-0211
RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49867643 HCPL-0211-500E 1袋(5個)
オープン
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49867634 HCPL-0211-500E 1リール(1500個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする