Fair-Rite クランプフィルタ 56.4 x 27.45 x 42.95mm 内径:25.65mm
仕様
タイプ = ラウンドケーブルスナップイン
アプリケーション = EMI除去
材料 = 31材質
開閉式 = あり
インピーダンス @ 100 MHz = 375
開口部直径 = 25.65mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 27.45mm
外側の高さ = 42.95mm
外側の幅 = 56.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(36個)
アプリケーション = EMI除去
材料 = 31材質
開閉式 = あり
インピーダンス @ 100 MHz = 375
開口部直径 = 25.65mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 27.45mm
外側の高さ = 42.95mm
外側の幅 = 56.4mm
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30