Common Mode Choke 1 phase

Common Mode Choke 1 phase SCHAFFNER

シリーズRB 取付ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
インダクタンス(H)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RB6522-16-1M0 49929453
RB6522-16-1M0 49929453
49929453 RB6522-16-1M0 1個 1 m 45×46.93×52 -
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49929444 RB6522-16-1M0 1箱(50個) 1 m 45×46.93×52 -
オープン
139,800
153,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
49929469 RB8522-50-0M8 1箱(20個) 750 μ 60×50.5×80 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49929478 RB8522-50-0M8 1個 750 μ 60×50.5×80 -40→ +125
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする