DZ23Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 300mW デュアル

DZ23Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 300mW デュアル - DiodesZetexDZ23Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 300mW デュアル - DiodesZetexDZ23Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 300mW デュアル - DiodesZetexDZ23Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 300mW デュアル - DiodesZetexDZ23Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 300mW デュアル - DiodesZetexDZ23Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 300mW デュアル - DiodesZetex
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50166875DZ23C12-7-F1袋(50個)
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
50167356DZ23C15-7-F1リール(3000個)
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50167365DZ23C15-7-F1袋(50個)
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
50168074DZ23C18-7-F1袋(25個)
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
50169289DZ23C3V3-7-F1袋(25個)
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
50171075DZ23C5V1-7-F1袋(25個)
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
50171468DZ23C5V6-7-F1袋(25個)
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
50166455DZ23C10-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50166489DZ23C10-7-F1袋(200個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50166866DZ23C12-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50167198DZ23C13-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50167207DZ23C13-7-F1袋(25個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50168065DZ23C18-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50169273DZ23C3V3-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50169569DZ23C3V6-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50169578DZ23C3V6-7-F1袋(25個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50169745DZ23C3V9-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50169763DZ23C3V9-7-F1袋(25個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50170147DZ23C36-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50170156DZ23C36-7-F1袋(25個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50170664DZ23C4V7-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50170689DZ23C4V7-7-F1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50171066DZ23C5V1-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50171459DZ23C5V6-7-F1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする