ファストリカバリー 整流ダイオード 1A 1000V スルーホール 2-Pin DO-41

ファストリカバリー 整流ダイオード 1A 1000V スルーホール 2-Pin DO-41 - DiodesZetex
仕様最大順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.7V 、 最大ダイオードキャパシタンス:10pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:5.21mm 、 寸法:2.72 (Dia.) x 5.21mm 、 直径:2.72mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50176097UF1007-T
オープン
108,450
119,295(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする