Let’s note RZ4専用バッテリーパック

Let’s note RZ4専用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

質量(kg)約0.2 定格容量4740mAh バッテリー7.6Vリチウムイオン(4セル) 公称容量(mAh)4860 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49696956 CF-VZSU0EJS シルバー
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
49696965 CF-VZSU0FJS ブルー&カッパー
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
49696974 CF-VZSU0TJS ブラック
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49696956
2023-11-27
用途:
ノートPCのバッテリー
株式会社 塩屋荘兵衛 様 (不動産業)

ノートPCのバッテリーが劣化したため、新しいバッテリーを注文させて頂きました。直ぐに届いて助かりました。

対象商品:
49696974
2023-04-19
用途:
バッテリー交換

古いものが寿命を迎えそうだったため、新しいものに交換しました。迅速な発送で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする