人感センサー付き大風量セラミックファンヒーター
風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・強・弱)を搭載。
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(g)2500
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385
消費電力(W)(50/60Hz)1200
検知距離(m)人感センサー:2
温風機能3段階(ターボ、強、弱)
内容量1台