サーキュレーター衣類乾燥除湿機

サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間70分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/5に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP、片手でも楽に排水ができます。静音なので夜の部屋干しにも使用できます。(29Hz…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)

ホワイト 質量(g)7800 タイプゼオライト式(デシカント式) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)強:1200/中:700/、弱:500 適合床面積暖房:木造6畳/プレハブ8畳(断熱材なしの場合) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49703055 IJD-I50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49703055 IJD-I50 24933538 IJDC-P60-C IJDC-P60-C サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ 24933538 サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49703055
2020-09-22
用途:
日常生活
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

衣類乾燥と除湿用に購入しましたが、除湿タンクの挿入がしずらいです。機器の重さで挿入口が変形する為ではないかないか・・思います。縦型で場所を取らないのですが幅がない為変形しやすいのでは・・設計的に問題があるのでは・・・?

対象商品:
49703055
2020-03-22
用途:
洗濯小屋乾燥
株式会社ニシダ食品機械販売 様

以前使用していた大手メーカーよりびっくりするほど水分が取れ機械もコンパクトで助かってます
満足してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする