コピー用紙 普通色 10冊 森林管理認証取得品 文書保存箱タイプ

コピー用紙 普通色 10冊 森林管理認証取得品 文書保存箱タイプ モノタロウ
(288件のレビュー)

PEFC認証取得のコピー用紙で、外箱は文書保存箱としてもご利用いただけます。
自然な白さで、コストも安いため日常使いにおすすめです。

用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 サイズA4 紙厚(μm)90 白色度(%)約87 枚数500枚×10冊 坪量(g/m2)約68 ホワイト 紙質中性紙 紙厚(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 PEFC認証認定 PEFC商標番号PEFC/31-31-63 内容量1箱(500枚×10冊)
RoHS指令対応証明書: (0.1MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49730574 10冊
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード 品番 定期注文特価(税別) 定期注文特価(税込) 出荷関連
49730574 10冊    
取扱い終了

1年間返品保証
地域運賃
定期注文する

箱を再利用可能!自然な白さでカラーコピーOK!しかも価格は同じ

箱を保管箱として再利用できる定番の普通色コピー用紙。やさしく仕上がる自然の白さで社内資料などに。植林木パルプ使用。

共通仕様:【サイズ 】A4

注文コード 49730574 60857702 49730565 17170116
タイプ 普通色 高白色
入数(冊) 10
森林管理認証(植林木使用) 〇(PEFC認証パルプ使用) なし 〇(PEFC認証パルプ使用) なし
カラーコピー対応 × ×
詳細をみる

その他の属性に関しましては、各商品ページをご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49730574 10冊 45000009 10冊 10冊 コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウ 45000009 コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウ 1箱(500枚×10冊) 4,098 税込4,508 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 288
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途:
書類作成
卸売・小売業

この商品のA4,B4,A3を普段の仕事用で購入していますが、文句のつけようが無いくらい満足しています。
モノタロウさんで購入し始めてからホームセンターや、ショッピングセンターへ買いに行くコストが減ったので助かっています。使用しているプリンターは、FUJIFILM製のものです。

2024-12-11
用途:
コピー用紙として
教育・研究機関

普段使いのコピー用紙として値段もよく、紙質も悪くありません。
とても使いやすいです。

対象商品:
49730574
2024-04-23
用途:
事務用(在宅作業)
その他業種

品質的に通常の作業用には問題無い。普通遣いに10冊あるとちょっと多すぎかなとは思うけど度々購入の手間が省けて便利。無くなって慌てて近所に買いに行くのは用紙は重すぎるのでこれはいい。あと外箱が書類整理用に使えるとうたっている。到着したときに流石10冊入りは重さに耐えかねて一部破損気味だつたが紙テープで補修して利用可能。蓋附きの箱として(見てくれは別として)通常の段ボールより確かに使える。

対象商品:
49730574
2024-04-09
用途:
書類作成等
卸売・小売業

15%オフの時に購入。他社で購入している物よりお得でした。
使用感も問題なく、非常に良い買い物でした。
書類の中身を箱に記入できるようになっていたりと分別しやすく、整理整頓にも使えるという所もグッド!
細やかな心遣いが憎いですね。またこちらで購入したいと思います。

対象商品:
49730574
2024-04-02
用途:
会社の複合機で
運輸・通信業

いつも注文する光白色、昼白色の物より少し黄色味があります。使いはじめの頃は少し違和感がありましたが、すぐに慣れ、今では気色味はほとんど気になりません。

良い商品だと思います。

箱は、皆さんが書かれている通りで、型崩れしやすいタイプかもしれません。それか、輸送品質かな?笑

破れたりはしていなかったですが、糊付け部分が少し外れていました、2ヶ所。
まあ、大勢に影響はないです。。。笑

対象商品:
49730574
2024-04-11
用途:
資料作成、ほか

手順書や資料作成に使用しています。
以前、購入していたコピー用紙と比較するとやや薄いですが問題はありません。
キャンペーンの日に買うと他社より安いので、継続購入しています。

対象商品:
49730574
2024-02-19
用途:
領収書、情報提供書等
医療・福祉・介護関連業

高白色のコピー用紙と比べたらいけないが、某メーカーのお値打ちなコピー用紙に比べたら、厚さ、白さが勝っており、お値打ちだと感じた。高白色のコピー用紙と、用途に依って使い分けすれば、問題ないかと思っている。

1人が参考にしています
対象商品:
49730574
2024-04-19
用途:
現場作業のための指示書に使用
有限会社小澤製作所 様

コピー用紙の色が文字や図形において、大変見やすいところがいいです。耐久性も問題ありません。価格においてもとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする