TDK バラントランス 2 x 1.2 x 1mm 1.8GHz

TDK バラントランス 2 x 1.2 x 1mm 1.8GHz TDK

仕様
アンバランスインピーダンス = 75Ω
バランスインピーダンス = 75Ω
最大挿入損失 = 2dB
取付タイプ = 表面実装
ピンカウント = 4
寸法 = 2 x 1.2 x 1mm
高さ = 1mm
長さ = 2mm
幅 = 1.2mm
最大周波数 = 1.8GHz
最小周波数 = 400MHz
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49744845 ATB2012E-75011M-T 1リール(2000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49744854 ATB2012E-75011M-T 1袋(5個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする