D-subコネクタ(はんだ端子) Harting オス 25極
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
D-Subシェルサイズ = B
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 5A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
長さ = 62mm
深さ = 14.3mm
動作温度 Max = 70℃
動作温度 Min = -25℃
内容量1個
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
D-Subシェルサイズ = B
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 5A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
長さ = 62mm
深さ = 14.3mm
動作温度 Max = 70℃
動作温度 Min = -25℃
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04