Harting Dust Protection Cover シリーズ コネクタハウジング ソケット 4P+2E 表面実装

Harting Dust Protection Cover シリーズ コネクタハウジング ソケット 4P+2E 表面実装 ハーティング

仕様
ポール形式 = 4P+2E
プラグ/ソケット = ソケット
オス・メス = メス
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = 埋め込みネジ
ハウジング材質 = PC
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
シリーズ = Dust Protection Cover
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49769099 9120080901 1個
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
49769083 9120080901 1袋(10個)
オープン
23,980
26,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする