Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 250 V
仕様
コンタクト数 = 8
タイプ = クイックロックコネクタ
定格電流 = 10A
シリーズ = Han D
定格電圧 = 250 V
オス・メス = オス
IP保護等級 = IP65
ボディ向き = ストレート
内容量1袋(10個)
タイプ = クイックロックコネクタ
定格電流 = 10A
シリーズ = Han D
定格電圧 = 250 V
オス・メス = オス
IP保護等級 = IP65
ボディ向き = ストレート
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30