Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 48 E
仕様
コンタクト数 = 24
タイプ = インサート圧着
定格電流 = 16A
シリーズ = Han E
メーカーサイズコード = 48 E
定格電圧 = 500 V
オス・メス = メス
端子方法 = 圧着
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
内容量1個
タイプ = インサート圧着
定格電流 = 16A
シリーズ = Han E
メーカーサイズコード = 48 E
定格電圧 = 500 V
オス・メス = メス
端子方法 = 圧着
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31