Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 7.5A 250 V 3 A

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 7.5A 250 V 3 A ハーティング

仕様
コンタクト数 = 12
タイプ = インサート
定格電流 = 7.5A
シリーズ = Han Q
取り付けタイプ = ケーブルマウント
定格電圧 = 250 V
オス・メス = メス
端子方法 = はんだ
行数 = 4
ボディ向き = ストレート
ポール形式 = 12P
シリーズ番号 = 0912
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49782024 9120123102 1個
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49782015 9120123102 1袋(10個)
オープン
20,980
23,078 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする