EPCOS パワーラインチョーク

EPCOS パワーラインチョーク EPCOS

寸法(mm)21.5×13.5×21.1 取付ラジアル ピッチ(mm)10 シリーズB82731T 許容差-30 → +50% 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数10kHz
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
インダクタンス(H)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49901566 B82731T2551A020 1箱(576個) 550m 2.2Ω 39 m
オープン
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49901575 B82731T2551A020 1袋(3個) 550m 2.2Ω 39 m
オープン
959
1,055 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49901505 B82731T2102A020 1箱(576個) 1 630mΩ 10 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49901514 B82731T2102A020 1袋(3個) 1 630mΩ 10 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49901523 B82731T2801A020 1箱(576個) 800m 950mΩ 15 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49901539 B82731T2801A020 1袋(3個) 800m 950mΩ 15 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49901548 B82731T2182A020 1箱(576個) 1.8 200mΩ 3.3 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49901557 B82731T2182A020 1袋(3個) 1.8 200mΩ 3.3 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49901584 B82731T2132A020 1箱(576個) 1.3 370mΩ 6.8 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49901593 B82731T2132A020 1袋(3個) 1.3 370mΩ 6.8 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49901609 B82731T2351A020 1箱(576個) 350m 4.4Ω 68 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49901618 B82731T2351A020 1袋(3個) 350m 4.4Ω 68 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする