EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 10.4×10.4×4.8mm

EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  10.4×10.4×4.8mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  10.4×10.4×4.8mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  10.4×10.4×4.8mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  10.4×10.4×4.8mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  10.4×10.4×4.8mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  10.4×10.4×4.8mm EPCOS

長さ(mm)10.4 高さ(mm)4.8 奥行(mm)10.4 材質(コア)フェライト
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49909214 B82464A4105K000 1個 B82462-A4 ±10% 1 m
オープン
189
208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911059 B82464A4332M000 1個 B82462-A4 ±20% 3.3 μ
オープン
189
208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911253 B82464A4333K000 1個 B82462-A4 ±10% 33 μ
オープン
179
197 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911707 B82464A4472M000 1個 B82462-A4 ±20% 4.7 μ
オープン
179
197 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911899 B82464A4473K000 1個 B82462-A4 ±10% 47 μ
オープン
240
264 (税込)
5日以内出荷

返品不可
49912093 B82464A4474K000 1個 B82462-A4 ±10% 470 μ
オープン
189
208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911488 B82464A4334K000 1個 B82462-A4 ±10% 330 μ
オープン
179
197 (税込)
取扱停止中

返品不可
49909205 B82464A4105K000 1リール(750個) B82462-A4 ±10% 1 m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49909546 B82464A4102M000 1リール(750個) B82462-A4 ±20% 1 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49909555 B82464A4102M000 1個 B82462-A4 ±20% 1 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49909887 B82464A4104K000 1リール(750個) B82462-A4 ±10% 100 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910465 B82464A4222M000 1リール(750個) B82462-A4 ±20% 2.2 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910474 B82464A4222M000 1個 B82462-A4 ±20% 2.2 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910639 B82464A4223K000 1リール(750個) B82462-A4 ±10% 22 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910648 B82464A4223K000 1個 B82462-A4 ±10% 22 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911043 B82464A4332M000 1リール(750個) B82462-A4 ±20% 3.3 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49911244 B82464A4333K000 1リール(750個) B82462-A4 ±10% 33 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49911479 B82464A4334K000 1リール(750個) B82462-A4 ±10% 330 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49911698 B82464A4472M000 1リール(750個) B82462-A4 ±20% 4.7 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49911883 B82464A4473K000 1リール(750個) B82462-A4 ±10% 47 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49912084 B82464A4474K000 1リール(750個) B82462-A4 ±10% 470 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49912434 B82464A4683K000 1リール(750個) B82462-A4 ±10% 68 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49912443 B82464A4683K000 1個 B82464-A4 ±10% 68 μ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする