EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2mm

EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOS

長さ(mm)3.2 高さ(mm)2 奥行(mm)2.5 シリーズSIMID 許容差±10% パッケージ1210
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49909476 B82422A1102K100 1リール(2000個) 380m 340mΩ 1 μ フェライト 320MHz
オープン
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49910106 B82422A3121K100 1袋(5個) 400m 320mΩ 120 n セラミック 880MHz
オープン
299
329 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49910255 B82422A3151K100 1リール(2000個) 390m 330mΩ 150 n セラミック 850MHz
オープン
63,980
70,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49910264 B82422A3151K100 1袋(5個) 390m 330mΩ 150 n セラミック 850MHz
オープン
259
285 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911086 B82422A1332K100 1袋(5個) 200m 1.2Ω 3.3 μ フェライト 110MHz
オープン
299
329 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911269 B82422A1333K100 1リール(2000個) 105m 4.5Ω 33 μ フェライト 13MHz
オープン
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911278 B82422A1333K100 1袋(5個) 105m 4.5Ω 33 μ フェライト 13MHz
オープン
289
318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911594 B82422A1472K100 1リール(2000個) 150m 2.2Ω 4.7 μ フェライト 110MHz
オープン
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911603 B82422A1472K100 1袋(5個) 150m 2.2Ω 4.7 μ フェライト 110MHz
オープン
299
329 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49912005 B82422A1473K100 1リール(2000個) 85m 47 μ フェライト 11MHz
オープン
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49912014 B82422A1473K100 1袋(5個) 85m 47 μ フェライト 11MHz
オープン
299
329 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49912276 B82422A1682K100 1リール(2000個) 135m 2.8Ω 6.8 μ フェライト 90MHz
オープン
63,980
70,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49912285 B82422A1682K100 1袋(5個) 135m 2.8Ω 6.8 μ フェライト 90MHz
オープン
289
318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49912574 B82422A1683K100 1リール(2000個) 80m 7.7Ω 68 μ フェライト 9MHz
オープン
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49912583 B82422A1683K100 1袋(5個) 80m 7.7Ω 68 μ フェライト 9MHz
オープン
309
340 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49910097 B82422A3121K100 1リール(2000個) 400m 320mΩ 120 n セラミック 880MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49910133 B82422A3150K100 1リール(2000個) 640m 120mΩ 15 n セラミック 3GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910149 B82422A3150K100 1袋(5個) 640m 120mΩ 15 n セラミック 3GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910194 B82422A1153K100 1リール(2000個) 165m 1.85Ω 15 μ フェライト 20MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910203 B82422A1153K100 1袋(5個) 165m 1.85Ω 15 μ フェライト 20MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910404 B82422A1222K100 1リール(2000個) 270m 750mΩ 2.2 μ フェライト 125MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49910413 B82422A1222K100 1袋(5個) 270m 750mΩ 2.2 μ フェライト 125MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49910535 B82422A3220K100 1リール(2000個) 600m 140mΩ 22 n セラミック 2.5GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910544 B82422A3220K100 1袋(5個) 600m 140mΩ 22 n セラミック 2.5GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910614 B82422A1223K100 1リール(2000個) 140m 2.65Ω 22 μ フェライト 16MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910623 B82422A1223K100 1袋(5個) 140m 2.65Ω 22 μ フェライト 16MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910973 B82422A3271K100 1リール(2000個) 235m 900mΩ 270 n セラミック 650MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49910989 B82422A3271K100 1袋(5個) 235m 900mΩ 270 n セラミック 650MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911077 B82422A1332K100 1リール(2000個) 200m 1.2Ω 3.3 μ フェライト 110MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49911183 B82422A3330K100 1リール(2000個) 540m 170mΩ 33 n セラミック 1.7GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911199 B82422A3330K100 1袋(5個) 540m 170mΩ 33 n セラミック 1.7GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911418 B82422A3331K100 1リール(2000個) 200m 1.3Ω 330 n セラミック 580MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911533 B82422A3390K100 1リール(2000個) 530m 180mΩ 39 n セラミック 1.45GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911549 B82422A3390K100 1袋(5個) 530m 180mΩ 39 n セラミック 1.45GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911558 B82422A3391K100 1リール(2000個) 190m 1.4Ω 390 n セラミック 540MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49911567 B82422A3391K100 1袋(5個) 190m 1.4Ω 390 n セラミック 540MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49911847 B82422A3470K100 1リール(2000個) 510m 190mΩ 47 n セラミック 1.35GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911856 B82422A3470K100 1袋(5個) 510m 190mΩ 47 n セラミック 1.35GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49912197 B82422A1562K100 1リール(2000個) 140m 2.6Ω 5.6 μ フェライト 100MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49912206 B82422A1562K100 1袋(5個) 140m 2.6Ω 5.6 μ フェライト 100MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49912407 B82422A3680K100 1リール(2000個) 480m 210mΩ 68 n セラミック 1.15GHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49912599 B82422A3681K100 1リール(2000個) 145m 2.4Ω 680 n セラミック 280MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49912608 B82422A3681K100 1袋(5個) 145m 2.4Ω 680 n セラミック 280MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49912723 B82422A3821K100 1リール(2000個) 140m 2.5Ω 820 n セラミック 240MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49912739 B82422A3821K100 1袋(5個) 140m 2.5Ω 820 n セラミック 240MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする