EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 21.5×21×9.8mm
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 22A
パッケージ/ケース = ERU20
長さ = 21.5mm
奥行き = 21mm
高さ = 9.8mm
寸法 = 21.5 x 21 x 9.8mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 2.6mΩ
シリーズ = B82559A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)21.5
高さ(mm)9.8
奥行(mm)21
シリーズB82559A
最大電流(A)22
直流抵抗(max)2.6mΩ
許容差±10%
インダクタンス(H)4.7 μ
シールドあり
動作温度(℃)最小-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージERU20
最大自己共振周波数2MHz
最大直流電流 = 22A
パッケージ/ケース = ERU20
長さ = 21.5mm
奥行き = 21mm
高さ = 9.8mm
寸法 = 21.5 x 21 x 9.8mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 2.6mΩ
シリーズ = B82559A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小動作温度 = -40℃
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31